Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageM5 x 0.8, filetage femelle
- Poids global28.5 g
- Diamètre du tampon20 mm
- Accident vasculaire cérébral10 mm
- Poids28.5 g
Détails
- Rotation du tamponNon rotatif
Aperçu
- Diamètre du tampon : 20, 25, 35, 50
- Le caoutchouc silicone est conforme à la norme FDA21CFRSS1772600
- Configurable avec un adaptateur (type 7 ) ou un tampon (non rotatif et rotatif, course 10 ou 20mm )