Motion
ZP3-T04UMS-A10-U4

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-T04UMS-A10-U4

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 4 mm
N° D’ARTICLE MI09891798
N° MFRZP3-T04UMS-A10-U4
Prix8.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-T04UMS-A10-U4

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 4 mm
N° D’ARTICLE MI09891798
N° MFRZP3-T04UMS-A10-U4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M10 x 1, Filetage mâle
  • Poids global
    12.6 g
  • Diamètre du tampon
    4 mm
  • Poids
    12.6 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Plat avec rainure
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Tubulure de 4 mm, raccord cannelé

Aperçu

Description du fabricant
ZP3-T04UMS-A10-U4 ASPIRATEUR VERTICAL
  • Entrée d’aspiration verticale avec adaptateur
  • Diamètre du tampon : 1.5, 2, 3.5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
  • Type de tampon : plat, plat avec rainure, soufflet
  • Matériau du tampon : NBR, FKM, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté