Motion
ZP3-T10UMSJB20-B5

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-T10UMSJB20-B5

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 10 mm
N° D’ARTICLE MI09891982
N° MFRZP3-T10UMSJB20-B5
Prix41.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-T10UMSJB20-B5

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 10 mm
N° D’ARTICLE MI09891982
N° MFRZP3-T10UMSJB20-B5
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
Prix41.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M5 x 0.8, filetage femelle
  • Poids global
    16.2 g
  • Diamètre du tampon
    10 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm
  • Poids
    16.2 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation, avec amortissement
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Plat avec rainure

Aperçu

Description du fabricant
ZP3-T10UMSJB20-B5 ASPIRATEUR VERTICAL
  • Entrée d’aspiration verticale avec tampon
  • Diamètre du tampon : 1.5, 2, 3.5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
  • Type de tampon : plat, plat avec rainure, soufflet
  • Matériau du tampon : NBR, FKM, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur
  • Courses de tampon : 3mm, 6mm, 10mm, 15mm, 20mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté