Spécifications
Dimensions
- Poids global11.2 g
- Diamètre du tampon16 mm
- Accident vasculaire cérébral3 mm
- Poids11.2 g
Détails
- Rotation du tamponNon rotatif
- Matériau du tamponCaoutchouc silicone conducteur
- Type de tamponSoufflets
- Type d’entrée d’aspirateurTubulure de 4 mm, raccord à une touche
Aperçu
- Entrée d’aspiration verticale avec tampon
- Diamètre du tampon : 1.5, 2, 3.5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
- Type de tampon : plat, plat avec rainure, soufflet
- Matériau du tampon : NBR, FKM, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur
- Courses de tampon : 3mm, 6mm, 10mm, 15mm, 20mm