Motion
ZP40DN-X19
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09892258
N° MFRZP40DN-X19
Prix3.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09892258
N° MFRZP40DN-X19

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    8 g
  • Diamètre du tampon
    40 mm
  • Poids
    8 g

Détails

  • Bague de verrouillage
    Sans bague de blocage (10 mm ou plus)
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Style profond

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON D’ASPIRATION ZP40DN-X19 SANS BAGUE DE VERROUILLAGE
  • Tampon d'aspiration avec bague de verrouillage
  • Pièce de rechange
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Six matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté