Motion
ZPR02UGS-04-A5

SMC CORP OF AMERICA
ZPR02UGS-04-A5

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 2 mm
N° D’ARTICLE MI09892427
N° MFRZPR02UGS-04-A5
Prix21.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR02UGS-04-A5

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 2 mm
N° D’ARTICLE MI09892427
N° MFRZPR02UGS-04-A5
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
Prix21.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M5 x 0.8
  • Poids global
    26 g
  • Diamètre du tampon
    2 mm
  • Poids
    26 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc silicone conducteur
  • Type de tampon
    Style plat
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 4 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPR02UGS-04-A5 COUSSIN D’ASPIRATEUR, SANS
  • Entrée de vide latérale
  • Raccord à une touche intégré
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon