Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageM5 x 0.8
- Poids global26 g
- Diamètre du tampon8 mm
- Poids26 g
Détails
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponSoufflets
- Type d’entrée d’aspirateurRaccord à une touche Tube de 4 mm
Aperçu
- Entrée de vide latérale
- Raccord à une touche intégré
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles