Motion
ZPR10CS-04-A5

SMC CORP OF AMERICA
ZPR10CS-04-A5

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 10 mm
N° D’ARTICLE MI09892573
N° MFRZPR10CS-04-A5
Prix24.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR10CS-04-A5

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 10 mm
N° D’ARTICLE MI09892573
N° MFRZPR10CS-04-A5
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
Prix24.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M5 x 0.8
  • Poids global
    29 g
  • Diamètre du tampon
    10 mm
  • Poids
    29 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Plat avec côtes
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 4 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPR10CS-04-A5 COUSSIN D’ASPIRATEUR, SANS
  • Entrée de vide latérale
  • Raccord à une touche intégré
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté