Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageFiletage femelle M5 x 0.8
- Poids global23 g
- Diamètre du tampon13 mm
- Poids23 g
Détails
- Matériau du tamponCaoutchouc en silicone
- Type de tamponPlat avec côtes
- Type d’entrée d’aspirateurRaccord à une touche Tube de 4 mm
Aperçu
- Entrée de vide latérale
- Raccord à une touche intégré
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles