Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageM10 x 1, non disponible pour montage CT, UT
- Poids global70 g
- Diamètre du tampon20 mm
- Accident vasculaire cérébral20 mm
- Poids70 g
Détails
- Rotation du tamponNon rotatif
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponSoufflets
- Type d’entrée d’aspirateurRaccord à une touche Tube de 4 mm
Aperçu
- Entrée de vide latérale
- Avec tampon rotatif ou non rotatif
- Raccord à une touche intégré
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles