Motion
ZPR20FN-06-B8

SMC CORP OF AMERICA
ZPR20FN-06-B8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 20 mm
N° D’ARTICLE MI09892754
N° MFRZPR20FN-06-B8
Prix42.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR20FN-06-B8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 20 mm
N° D’ARTICLE MI09892754
N° MFRZPR20FN-06-B8
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
Prix42.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    Filetage femelle M8 x 1.25
  • Poids global
    21 g
  • Diamètre du tampon
    20 mm
  • Poids
    21 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 6 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPR20FN-06-B8 COUSSIN D’ASPIRATEUR, SANS
  • Entrée sous vide latérale, type joint à rotule
  • Sans tampon, filetage femelle
  • Diamètre du tampon (mm) : 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Taille du tube : ø4, ø6, ø8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon