Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageFiletage femelle M8 x 1.25
- Poids global54 g
- Diamètre du tampon40 mm
- Poids54 g
Détails
- Matériau du tamponCaoutchouc uréthane
- Type de tamponSoufflets
- Type d’entrée d’aspirateurRaccord à une touche Tube de 6 mm
Aperçu
- Entrée de vide latérale
- Raccord à une touche intégré
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles