Motion
ZPR40CN-08-B8

SMC CORP OF AMERICA
ZPR40CN-08-B8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09892929
N° MFRZPR40CN-08-B8
Prix26.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR40CN-08-B8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09892929
N° MFRZPR40CN-08-B8
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
Prix26.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    Filetage femelle M8 x 1.25
  • Poids global
    54 g
  • Diamètre du tampon
    40 mm
  • Poids
    54 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Plat avec côtes
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 8 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPR40CN-08-B8 COUSSIN D’ASPIRATEUR, SANS
  • Entrée de vide latérale
  • Raccord à une touche intégré
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon