Motion
ZPR40CNJ10-08-A14

SMC CORP OF AMERICA
ZPR40CNJ10-08-A14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09892930
N° MFRZPR40CNJ10-08-A14
Prix37.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR40CNJ10-08-A14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09892930
N° MFRZPR40CNJ10-08-A14
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
Prix37.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M14 x 1
  • Poids global
    127 g
  • Diamètre du tampon
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm
  • Poids
    127 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Plat avec côtes
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 8 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPR40CNJ10-08-A14 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Entrée de vide latérale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Raccord à une touche intégré
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon