Motion
ZPT100HBS-B16

SMC CORP OF AMERICA
ZPT100HBS-B16

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 100 mm
N° D’ARTICLE MI09893565
N° MFRZPT100HBS-B16
Prix39.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT100HBS-B16

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 100 mm
N° D’ARTICLE MI09893565
N° MFRZPT100HBS-B16
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
Prix39.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M16 x 1.5, filetage femelle
  • Poids global
    333 g
  • Diamètre du tampon
    100 mm
  • Poids
    333 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Robuste, soufflets

Aperçu

Description du fabricant
ZPT100HBS-B16 COUSSIN D’ASPIRATEUR, SANS
  • Plat robuste avec nervures ou coussinet à soufflet robuste avec adaptateur
  • Direction verticale de l’entrée d’aspiration
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Matériau du tampon : NBR, FKM, EPR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté