Motion
ZPT100HSJ25-B01-A22

SMC CORP OF AMERICA
ZPT100HSJ25-B01-A22

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 100 mm
N° D’ARTICLE MI09893593
N° MFRZPT100HSJ25-B01-A22
Prix59.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT100HSJ25-B01-A22

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 100 mm
N° D’ARTICLE MI09893593
N° MFRZPT100HSJ25-B01-A22
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
Prix59.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    484 g
  • Diamètre du tampon
    100 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm
  • Poids
    484 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Robuste, plat avec nervures
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Filetage femelle, RC 1/8

Aperçu

Description du fabricant
ZPT100HSJ25-B01-A22 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Planche robuste avec nervure ou coussinet à soufflet robuste avec tampon
  • Direction verticale de l’entrée d’aspiration
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, EPR
  • Taille du filetage d'entrée du vide : Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté