Spécifications
Dimensions
- Poids global26 g
- Diamètre du tampon10 mm
- Accident vasculaire cérébral10 mm
- Poids26 g
Détails
- Rotation du tamponRotation
- Matériau du tamponCaoutchouc silicone conducteur
- Type de tamponPlat avec côtes
- Type d’entrée d’aspirateurFiletage femelle, M5 x 0.8
Aperçu
- Entrée d’aspiration verticale
- Avec tampon rotatif ou non rotatif
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles