Spécifications
Dimensions
- Poids global32 g
- Diamètre du tampon10 mm
- Accident vasculaire cérébral10 mm
- Poids32 g
Détails
- Rotation du tamponRotation
- Matériau du tamponNBR
- Type d’entrée d’aspirateurRaccord à une touche Tube de 4 mm
Aperçu
- Tampon d’aspiration à joint à bille avec tampon, entrée verticale
- Diamètres des tampons (mm) : 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Type de tampon : avec ou sans détente
- L’adsorption est possible même sur une surface inclinée
- Interchangeable avec le type standard
- Échangeable au niveau de l’adaptateur