Motion
ZPT25BNJ20-B5-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPT25BNJ20-B5-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 25 mm
N° D’ARTICLE MI09894796
N° MFRZPT25BNJ20-B5-A10
Prix36.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT25BNJ20-B5-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 25 mm
N° D’ARTICLE MI09894796
N° MFRZPT25BNJ20-B5-A10
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
Prix36.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    42 g
  • Diamètre du tampon
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm
  • Poids
    42 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Filetage femelle, M5 x 0.8

Aperçu

Description du fabricant
ZPT25BNJ20-B5-A10 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon