Motion
ZPT25BS-N01
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 25 mm
N° D’ARTICLE MI09894830
N° MFRZPT25BS-N01
Prix14.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 25 mm
N° D’ARTICLE MI09894830
N° MFRZPT25BS-N01
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
Prix14.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    16 g
  • Diamètre du tampon
    25 mm
  • Taille du filetage de l'aspirateur
    NPT 1/8
  • Poids
    16 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    N01 (filetage femelle, NPT 1/8)

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON D’ASPIRATION ZPT25BS-N01 , SANS TAMPON
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Sans tampon
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté