Motion
ZPT25DNK30-06-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPT25DNK30-06-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 25 mm
N° D’ARTICLE MI09894923
N° MFRZPT25DNK30-06-A10
Prix49.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT25DNK30-06-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 25 mm
N° D’ARTICLE MI09894923
N° MFRZPT25DNK30-06-A10
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
Prix49.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    46 g
  • Diamètre du tampon
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm
  • Poids
    46 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Non rotatif
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Style profond
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 6 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPT25DNK30-06-A10 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté