Motion
ZPT25FNJ30-06-A14

SMC CORP OF AMERICA
ZPT25FNJ30-06-A14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 25 mm
N° D’ARTICLE MI09894963
N° MFRZPT25FNJ30-06-A14
Prix66.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT25FNJ30-06-A14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 25 mm
N° D’ARTICLE MI09894963
N° MFRZPT25FNJ30-06-A14
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
Prix66.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    173 g
  • Diamètre du tampon
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm
  • Poids
    173 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 6 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPT25FNJ30-06-A14 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Tampon d’aspiration à joint à bille avec tampon, entrée verticale
  • Diamètres des tampons (mm) : 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Type de tampon : avec ou sans détente
  • L’adsorption est possible même sur une surface inclinée
  • Interchangeable avec le type standard
  • Échangeable au niveau de l’adaptateur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté