Motion
ZPT25FN-N01
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 25 mm
N° D’ARTICLE MI09894971
N° MFRZPT25FN-N01
Prix37.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 25 mm
N° D’ARTICLE MI09894971
N° MFRZPT25FN-N01
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
Prix37.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    19 g
  • Diamètre du tampon
    25 mm
  • Taille du filetage de l'aspirateur
    NPT 1/8
  • Poids
    19 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON D’ASPIRATION ZPT25FN-N01 , SANS TAMPON
  • Type joint à bille, tampon d'aspiration à entrée verticalesans tampon, filetage femelle
  • Diamètre du tampon (mm) : 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, caoutchouc fluoré, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur
  • L’adsorption est possible même sur une surface inclinée

Les clients ont également acheté