Motion
ZPT40HNJ25-N01-A18

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40HNJ25-N01-A18

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09895664
N° MFRZPT40HNJ25-N01-A18
Prix34.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40HNJ25-N01-A18

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09895664
N° MFRZPT40HNJ25-N01-A18
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
Prix34.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M18 x 1.5
  • Poids global
    125 g
  • Diamètre du tampon
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm
  • Taille du filetage de l'aspirateur
    NPT 1/8
  • Poids
    125 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Robuste, plat avec nervures

Aperçu

Description du fabricant
ZPT40HNJ25-N01-A18 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Planche robuste avec nervure ou coussinet à soufflet robuste avec tampon
  • Direction verticale de l’entrée d’aspiration
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, EPR
  • Taille du filetage d'entrée du vide : Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté