Motion
ZPT40HNJB50-N01-A18

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40HNJB50-N01-A18

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09895670
N° MFRZPT40HNJB50-N01-A18
Prix46.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40HNJB50-N01-A18

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09895670
N° MFRZPT40HNJB50-N01-A18
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
Prix46.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M18 x 1.5
  • Poids global
    145 g
  • Diamètre du tampon
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm
  • Taille du filetage de l'aspirateur
    NPT 1/8
  • Poids
    145 g

Détails

  • Matériau du corps du tampon
    Laiton + avec coussinet
  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Soufflets

Aperçu

Description du fabricant
ZPT40HNJB50-N01-A18 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté