Motion
ZPT50BSK20-08-A14

SMC CORP OF AMERICA
ZPT50BSK20-08-A14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI09895822
N° MFRZPT50BSK20-08-A14
Prix61.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT50BSK20-08-A14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI09895822
N° MFRZPT50BSK20-08-A14
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
Prix61.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    198 g
  • Diamètre du tampon
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm
  • Poids
    198 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Non rotatif
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube 8

Aperçu

Description du fabricant
ZPT50BSK20-08-A14 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté