Motion
ZPY16UN-U4-B5

SMC CORP OF AMERICA
ZPY16UN-U4-B5

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI09896327
N° MFRZPY16UN-U4-B5
Prix13.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPY16UN-U4-B5

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI09896327
N° MFRZPY16UN-U4-B5
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
Prix13.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    Filetage femelle M5 x 0.8
  • Poids global
    25 g
  • Diamètre du tampon
    16 mm
  • Poids
    25 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Style plat
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Tube en uréthane Barb 4 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPY16UN-U4-B5 COUSSIN D’ASPIRATEUR, SANS
  • Entrée de vide postérieur sans série tampon
  • Diamètre du tampon : 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 (mm)
  • Matériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, caoutchouc flourine, EPR
  • Plusieurs diamètres de filetage d’entrée/de montage sous vide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté