Motion
ZSE20AF-T-N01-J

SMC CORP OF AMERICA
ZSE20AF-T-N01-J

ZSE20A(F), haute pression, manocontacteur numérique, affichage 3-Screen
N° D’ARTICLE MI09897119
N° MFRZSE20AF-T-N01-J
Prix96.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZSE20AF-T-N01-J

ZSE20A(F), haute pression, manocontacteur numérique, affichage 3-Screen
N° D’ARTICLE MI09897119
N° MFRZSE20AF-T-N01-J

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix96.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 à 100 kPa
  • Série
    ZSE20

Aperçu

Description du fabricant
ZSE20AF-T-N01-J HAUTE PRÉCISION 3-SCREEN
  • Modes de réglage 3  : sélection de fonction simple en 3 étapes
  • 7 unités de pression : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
  • Sorties de commutation 2 (NPN ou PNP)
  • 1 sortie analogique (tension ou courant)
  • Options de tuyauterie : M5 (femme), 1/8Rc (mâle), 1/8 NPT (mâle)
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté