Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/8 po
Détails
- SérieZSE20
Aperçu
- Modes de réglage 3 : sélection de fonction simple en 3 étapes
- 7 unités de pression : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
- Sorties de commutation 2 (NPN ou PNP)
- 1 sortie analogique (tension ou courant)
- Options de tuyauterie : M5 (femme), 1/8Rc (mâle), 1/8 NPT (mâle)
- Options de montage sur support ou panneau