Motion
C85N16200XB6
CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI09900844
N° MFRC85N16200XB6
Prix53.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI09900844
N° MFRC85N16200XB6
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
Prix53.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de montage
    De base (vis intégrale)
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    C85

Aperçu

Description du fabricant
C85N16-200-XB6 CYL, ISO, À DOUBLE ACTION,
  • Cylindre ISO, double action, monotige
  • Tailles d’alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Type : température élevée
  • Coussin : pare-chocs en caoutchouc seulement
  • Courses (mm) : jusqu’à 300 (selon l’alésage)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté