Motion
C85N8-50S
C(D)85-S/T, cylindre ISO 6432 , à action unique, tige unique
N° D’ARTICLE MI09902410
N° MFRC85N8-50S
Prix26.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C(D)85-S/T, cylindre ISO 6432 , à action unique, tige unique
N° D’ARTICLE MI09902410
N° MFRC85N8-50S
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
Prix26.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Pays d’origine
    ZC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    De base (vis intégrale)
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    C85

Aperçu

Description du fabricant
C85N8-50S CYLINDRE, ISO, DOUBLE ACTION
  • Action unique, tige unique, rappel par ressort/extension par ressort
  • Conforme à la norme ISO 6432
  • Tailles d’alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Courses standard jusqu’à 150mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon