Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage20 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de montageCoupe patronale/de base
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieC85
Aperçu
- Double action, monotige, montage direct, haute température
- Plage de température ambiante : -10° à 150°C
- Tailles d’alésage (mm) : 20 , 25
- Courses standard jusqu’à 160mm