Motion
c96kb3225cw
CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09902745
N° MFRc96kb3225cw
Prix182.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09902745
N° MFRc96kb3225cw
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
Prix182.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de montage
    De base/Sans support
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    C96

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE C96KB32-25CW , TIGE DE NŒUD
  • Double action, antirotation, tige simple ou double
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard jusqu’à 800mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good