Spécifications
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- SérieC95
Aperçu
Description du fabricant
C95MDF80TN-125 CYLINDRE, TIRANT, ISO/VDMA
- Conforme à la norme ISO 15552 (GM CC-001)
- Le grattoir à tige métallique est standard
- Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Courses standard jusqu'à 800mm (selon la taille de l'alésage)
- Capacité d’interrupteur automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité