Motion
C96SDL32-320C

SMC CORP OF AMERICA
C96SDL32-320C

CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09906176
N° MFRC96SDL32-320C
Prix178.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
C96SDL32-320C

CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09906176
N° MFRC96SDL32-320C
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
Prix178.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    320 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Pied axial
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    C96

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE C96SDL32-320C , TIGE DE NŒUD
  • Double action, type standard, tige unique
  • Le coussin d'air de fin de course et le pare-chocs en caoutchouc sont de série
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard jusqu’à 800mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté