Motion
CA2G40-125Z
CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09906341
N° MFRCA2G40-125Z
Prix118.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09906341
N° MFRCA2G40-125Z
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
Prix118.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    125 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de montage
    Bride de tête
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z
  • Matériau du tube
    Tube en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
CA2G40-125Z CYLINDRE D'AIR, TIGE D'ATTACHE
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Les options comprennent un support pivotant et/ou des joints d’articulation
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté