Motion
CA2G63-200JZ
CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09906524
N° MFRCA2G63-200JZ
Prix207.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09906524
N° MFRCA2G63-200JZ
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
Prix207.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    200 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • Suffixe cylindrique
    Tarpauline de nylon
  • Type de montage
    Bride de tête
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z
  • Matériau du tube
    Tube en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
CA2G63-200JZ CYLINDRE D'AIR, TIGE D'ATTACHE
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Les options comprennent un support pivotant et/ou des joints d’articulation
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté