Motion
C96SDL80-320C

SMC CORP OF AMERICA
C96SDL80-320C

CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09906609
N° MFRC96SDL80-320C
Prix349.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
C96SDL80-320C

CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09906609
N° MFRC96SDL80-320C
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
Prix349.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    320 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Pied axial
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    C96

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE C96SDL80-320C , TIGE DE NŒUD
  • Double action, type standard, tige unique
  • Le coussin d'air de fin de course et le pare-chocs en caoutchouc sont de série
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard jusqu’à 800mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté