Motion
CA2G80TF-300Z-W

SMC CORP OF AMERICA
CA2G80TF-300Z-W

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09906771
N° MFRCA2G80TF-300Z-W
Prix270.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CA2G80TF-300Z-W

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09906771
N° MFRCA2G80TF-300Z-W
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
Prix270.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    300 mm

Détails

  • Support 2
    Joint de joint d’articulation double
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de montage
    Bride de tête
  • Filetage de port standard
    G
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z
  • Matériau du tube
    Tube en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
CA2G80TF-300Z-W CYLINDRE D'AIR, TIGE D'ATTACHE
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Les options comprennent un support pivotant et/ou des joints d’articulation
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté