Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Accident vasculaire cérébral500 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montagePied axial
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieCG1
Aperçu
- Cylindre de verrouillage d'extrémité, CBG1
- Double action, tige unique
- 7 styles de montage disponibles
- Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
- Pare-chocs en caoutchouc ou coussin d’air standard
- Capacité de commutation automatique