Motion
CA2YD50-100Z
CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09908736
N° MFRCA2YD50-100Z
Prix145.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09908736
N° MFRCA2YD50-100Z
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
Prix145.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de montage
    Double épaule
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z
  • Matériau du tube
    Tube en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
CA2YD50-100Z CYLINDRE D'AIR, TIGE D'ATTACHE
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100
  • Vitesse du piston : 5 à 500 mm/s
  • Pression de service maximum : 102 psi (0.7 MPa)
  • Taux de fuite admissible : 0.02 scfm (0.5 L/min) (ANR)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon