Motion
C96SL63-125C
CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09908882
N° MFRC96SL63-125C
Prix190.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09908882
N° MFRC96SL63-125C
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
Prix190.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    125 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de montage
    Pied axial
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    C96

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE C96SL63-125C , TIGE DE NŒUD
  • Double action, type standard, tige unique
  • Le coussin d'air de fin de course et le pare-chocs en caoutchouc sont de série
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard jusqu’à 800mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté