Motion
CD85KN8-100MW-B

SMC CORP OF AMERICA
CD85KN8-100MW-B

CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 8 mm
N° D’ARTICLE MI09909580
N° MFRCD85KN8-100MW-B
Prix44.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CD85KN8-100MW-B

CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 8 mm
N° D’ARTICLE MI09909580
N° MFRCD85KN8-100MW-B
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
Prix44.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    8 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base (vis intégrale)
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    C85

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE CD85KN8-100MW-B , ISO, DBL
  • Cylindre ISO, double action, monotige
  • Tailles d’alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Type : non rotatif
  • Coussin : pare-chocs en caoutchouc seulement
  • Courses (mm) : jusqu’à 300 (selon l’alésage)
  • Interrupteurs automatiques disponibles (commander séparément)

Les clients ont également acheté