Motion
CD85RAF25-25W-B-M9PZ

SMC CORP OF AMERICA
CD85RAF25-25W-B-M9PZ

CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09910746
N° MFRCD85RAF25-25W-B-M9PZ
Prix250.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CD85RAF25-25W-B-M9PZ

CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09910746
N° MFRCD85RAF25-25W-B-M9PZ
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
Prix250.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Coupe patronale/de base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    C85

Aperçu

Description du fabricant
CD85RAF25-25W-B-M9PZ CYLINDRE, ISO,
  • Cylindre ISO, double action, monotige
  • Tailles d’alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Type : montage direct
  • Coussin : pare-chocs en caoutchouc seulement
  • Courses (mm) : jusqu’à 160 (selon l’alésage)
  • Interrupteurs automatiques disponibles (commander séparément)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté