Motion
CD55B50-40M-M9NZ

SMC CORP OF AMERICA
CD55B50-40M-M9NZ

CD55B50-40M-M9NZ
N° D’ARTICLE MI09910823
N° MFRCD55B50-40M-M9NZ
Prix217.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CD55B50-40M-M9NZ

CD55B50-40M-M9NZ
N° D’ARTICLE MI09910823
N° MFRCD55B50-40M-M9NZ
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
Prix217.01 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    C55

Aperçu

Description du fabricant
CD55B50-40M-M9NZ CYL, COMPACT, ISO,
  • Conforme à la norme ISO 21287
  • Tailles d’alésage de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm
  • Large plage de course de 5 mm à 150 mm
  • La construction est similaire à la spécification actuelle de résistance à la charge latérale CQ2
  • La construction à anneau élastique permet un entretien facile et plus rapide
  • Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur l’un des quatre côtés du tube du cylindre

Les clients ont également acheté