Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage16 mm
- Accident vasculaire cérébral40 mm
Détails
- Pays d’origineZC
- AimantIntégré
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageCoupe bossée à deux extrémités
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieC85
Aperçu
- Cylindre ISO, double action, double tige
- Fluide : air
- Tailles d’alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Courses (mm) : jusqu’à 300 (selon l’alésage)
- Interrupteurs automatiques disponibles (commander séparément)