Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Accident vasculaire cérébral75 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Suffixe cylindriqueTarpauline de nylon
- Type de montageDouble épaule
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- SérieCA2-Z
- Matériau du tubeTube en acier
Aperçu
- Tige unique à double action
- Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
- Les options comprennent un support pivotant et/ou des joints d’articulation
- Capacité d’interrupteur automatique