Motion
CDA2F63-100BZ-XC8

SMC CORP OF AMERICA
CDA2F63-100BZ-XC8

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09914493
N° MFRCDA2F63-100BZ-XC8
Prix239.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2F63-100BZ-XC8

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09914493
N° MFRCDA2F63-100BZ-XC8
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
Prix239.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Fait sur commande
    Cylindre de course réglable/type d’extension réglable
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDA2F63-100BZ-XC8 CYLINDRE D’AIR
  • L’option XC8 a une course réglable dans le sens de l’extension
  • L’option XC9 a une course réglable dans le sens de la rétraction
  • XC10 est une course double avec 4 positions (type de tige d’épaulement)
  • XC11 est à double course avec 3 positions (type tige simple)
  • XC12 est un cylindre à double alimentation en tandem (type à tige unique)
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté