Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- SérieCA2-Z
Aperçu
- L’option XC8 a une course réglable dans le sens de l’extension
- L’option XC9 a une course réglable dans le sens de la rétraction
- XC10 est une course double avec 4 positions (type de tige d’épaulement)
- XC11 est à double course avec 3 positions (type tige simple)
- XC12 est un cylindre à double alimentation en tandem (type à tige unique)
- Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100