Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Accident vasculaire cérébral175 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- AimantIntégré
- Type de montageBride de tige
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- SérieCA2-Z
Aperçu
- Cylindre pneumatique, double action, double tige, tige non rotative
- Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63
- Plage de course standard (mm) : 25 à 600
- Précision non rotative : ¹0.5°
- Capacité d’interrupteur automatique